Novalux - HALOS PATERE POUR CABLES CONVERGENTS, BLANC, INSTALLATION SIMPLE, ALIMENTATION - 105150.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 20...54 V
courant de sortie - 1800...1800 mA
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833106711
Réf. Sonepar
08451310671
Réf. Fournisseur
105150.01
Marque
Novalux
tension de sortie:
20...54 V
courant de sortie:
1800...1800 mA
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
hauteur:
52 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
I
diamètre:
300 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 30 cm, Dimension (L/W/H): ( 30 / 30 / 5.2 cm ), Poids: 2.187 kg. NOVALUX Référence 105150.01 / EAN 8026833106711
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


