Non retournable

Novalux - HALOS PATERE POUR INSTALLATION DOUBLE, SANS ALIMENTATION, CAPPUCCINO - 105158.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HALOS PATERE POUR INSTALLATION DOUBLE, SANS ALIMENTATION, CAPPUCCINO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • hauteur - 27 mm

  • diamètre - 95 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833107152

Réf. Sonepar

08451310715

Réf. Fournisseur

105158.21

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

autre

hauteur:

27 mm

diamètre:

95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

HALOS PATERE POUR INSTALLATION DOUBLE, SANS ALIMENTATION, CAPPUCCINO

Les Atouts de l'article:

Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9.5 / 9.5 / 2.7 cm ), Poids: 0.554 kg. NOVALUX Référence 105158.21 / EAN 8026833107152

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux