Non retournable

Novalux - HALOS PATERE POUR INSTALLATION SIMPLE, SANS ALIMENTATION, OR - 105157.22

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HALOS PATERE POUR INSTALLATION SIMPLE, SANS ALIMENTATION, OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - or

  • hauteur - 27 mm

  • diamètre - 95 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833107114

Réf. Sonepar

08451310711

Réf. Fournisseur

105157.22

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

or

hauteur:

27 mm

diamètre:

95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

HALOS PATERE POUR INSTALLATION SIMPLE, SANS ALIMENTATION, OR

Les Atouts de l'article:

Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9.5 / 9.5 / 2.7 cm ), Poids: 0.554 kg. NOVALUX Référence 105157.22 / EAN 8026833107114

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux