Novalux - HALOS SPOT CABLE D'ALIMENTATION 3M, BLANC - 109002.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HALOS SPOT CABLE D'ALIMENTATION 3M, BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale - 0.5 mm²

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833125231

Réf. Sonepar

08451312523

Réf. Fournisseur

109002.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

4

section nominale:

0.5 mm²

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ITALIE

HALOS SPOT : CABLE D'ALIMENTATION 3M, BLANC

Les Atouts de la gamme:

Novalux ajoute de la valeur à la famille de profilés HALOS et crée une ligne d’anneaux de lumière dotés de spots orientables intégrés. En version lumière directe ou lumière interne, ce produit extrêmement élégant allie l’harmonie de la lumière circulaire diffuse et la subtilité des spots pour apporter une bonne mise en valeur là où c’est nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux