Non retournablenouveau

Novalux - HERO+ 27W 2700K 1120 CAPPUCCINO - 114601.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO+ 27W 2700K 1120 CAPPUCCINO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833155399

Réf. Sonepar

08451315539

Réf. Fournisseur

114601.21

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

PROFILÉ LED LINÉAIRE Système LED linéaire installable individuellement ou en rangée continue. Longueur 1120, couleur cappuccino, 2700K.

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: cappuccino, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 112 / 5.3 / 6.9 cm ), Poids: 2.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114601.21 / EAN 8026833155399

Les Atouts de la gamme:

PROFILÉ LED LINÉAIRE: Système LED linéaire installable individuellement ou en rangée continue. Profilé en alliage d’aluminium laqué. Alimentation électronique et câblage traversant inclus. Diffuseur, embouts terminaux ainsi qu’accessoires de suspension, d’encastrement, de jonction et de montage mural sont à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.