Non retournable

Novalux - HERO 49W 4K 1680 DALI CAFE - 1086A7.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140098

Réf. Sonepar

08451314009

Réf. Fournisseur

1086A7.20

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO 49W 4K 1680 DALI CAFE

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI,PUSH, Température de couleur (CCT): 4000K, Dimension (L/W/H): ( 168 / 5.3 / 6.9 cm ), Poids: 4.2 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 1086A7.20 / EAN 8026833140098

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux