Non retournable

Novalux - HERO 65W 2.7K 2240 DALI BLANC - 1086A4.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139948

Réf. Sonepar

08451313994

Réf. Fournisseur

1086A4.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO 65W 2.7K 2240 DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI,PUSH, Température de couleur (CCT): 2700K, Dimension (L/W/H): ( 224 / 5.3 / 6.9 cm ), Poids: 5.6 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 1086A4.01 / EAN 8026833139948

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux