Non retournablenouveau

Novalux - HERO+ ANGLE GAU.27W 2700K 594 CAFE - 114649.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO+ ANGLE GAU.27W 2700K 594 CAFE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833157300

Réf. Sonepar

08451315730

Réf. Fournisseur

114649.20

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

PROFILÉ ANGULAIRE GAUCE 90° Système angulaire installable individuellement ou en rangée continue. Dimensions 594x594, couleur café, 2700K

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: café, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 59.4 / 59.4 / 6.9 cm ), Poids: 2.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114649.20 / EAN 8026833157300

Les Atouts de la gamme:

90° PROFIL DE LED D’ANGLE : Système de LED d’angle autonome ou continu. Profil d’aluminium en alliage peint. Alimentation électronique et câblage traversant inclus. Diffuseur, embouts terminaux ainsi qu’accessoires de suspension, d’encastrement, de jonction et de montage mural sont à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.