Non retournable

Novalux - HERO B CÂBLES DE SUSPENSION EN OPTION (2 PIECES) L 5000MM - 1087B2.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO B CÂBLES DE SUSPENSION EN OPTION (2 PIECES) L 5000MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • longueur - 5000 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833104700

Réf. Sonepar

08451310470

Réf. Fournisseur

1087B2.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

longueur:

5000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

HERO B CÂBLES DE SUSPENSION EN OPTION (2 PIECES) L 5000MM

Les Atouts de l'article:

Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Poids: 0.095 kg. NOVALUX Référence 1087B2.99 / EAN 8026833104700

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux