Non retournablenouveau

Novalux - HERO+B MOD.A-J 1120 BLANC - 114786.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO+B MOD.A-J 1120 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833162601

Réf. Sonepar

08451316260

Réf. Fournisseur

114786.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO+B MOD.A-J 1120 BLANC

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 112 / 5.3 / 9.2 cm ), Poids: 4 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114786.01 / EAN 8026833162601

Les Atouts de la gamme:

Système LED linéaire à émission de lumière directe-indirecte, qui peut être installé en suspension, individuelle ou en ligne continue. Profilé en alliage d’aluminium peint, avec alimentations électroniques pour double allumage, câblage passant et diffuseur pour lumière indirecte. Accessoires de suspension, raccords linéaires, diffuseur pour lumière directe et embouts d’extrémité à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.