Novalux - HERO+B MOD.A-J 280 NOIR - 114785.02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833162571
Réf. Sonepar
08451316257
Réf. Fournisseur
114785.02
Marque
Novalux
pays de fabrication:
ITALIE
HERO+B MOD.A-J 280 NOIR
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 28 / 5.3 / 9.2 cm ), Poids: 0.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114785.02 / EAN 8026833162571
Les Atouts de la gamme:
Système LED linéaire à émission de lumière directe-indirecte, qui peut être installé en suspension, individuelle ou en ligne continue. Profilé en alliage d’aluminium peint, avec alimentations électroniques pour double allumage, câblage passant et diffuseur pour lumière indirecte. Accessoires de suspension, raccords linéaires, diffuseur pour lumière directe et embouts d’extrémité à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 28 / 5.3 / 9.2 cm ), Poids: 0.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114785.02 / EAN 8026833162571
Les Atouts de la gamme:
Système LED linéaire à émission de lumière directe-indirecte, qui peut être installé en suspension, individuelle ou en ligne continue. Profilé en alliage d’aluminium peint, avec alimentations électroniques pour double allumage, câblage passant et diffuseur pour lumière indirecte. Accessoires de suspension, raccords linéaires, diffuseur pour lumière directe et embouts d’extrémité à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


