Non retournablenouveau

Novalux - HERO+B MOD. DÉTECTEUR 280 IOT BLANC - 114791.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO+B MOD. DÉTECTEUR 280 IOT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833162809

Réf. Sonepar

08451316280

Réf. Fournisseur

114791.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO+B MOD. DÉTECTEUR 280 IOT BLANC

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Métal, Couleur: blanc, Dimmable: DALI 2, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 28 / 5.3 / 9.2 cm ), Poids: 0.85 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114791.01 / EAN 8026833162809

Les Atouts de la gamme:

Système LED linéaire à émission de lumière directe-indirecte, qui peut être installé en suspension, individuelle ou en ligne continue. Profilé en alliage d’aluminium peint, avec alimentations électroniques pour double allumage, câblage passant et diffuseur pour lumière indirecte. Accessoires de suspension, raccords linéaires, diffuseur pour lumière directe et embouts d’extrémité à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.