🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Novalux - HERO B : PROFIL EN L POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 150, AN - 1087A5.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO B : PROFIL EN L POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 150, AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833108012

Réf. Sonepar

08451310801

Réf. Fournisseur

1087A5.21

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

150 mm

longueur:

150 mm

hauteur:

53 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO B : PROFIL EN L POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 150, ANGLE DROIT, CAPPUCCINO

Les Atouts de la gamme:

HERO B est le profilé LED pour l’installation en suspension avec émission de lumière diffuse indirecte, à associer à un système à diffusion directe de la lumière avec micro-optiques ou d’élégants spots orientables, tous réalisés avec des LEDs à haut rendu des couleurs. L’excellent confort visuel, et un design minimaliste font de HERO B le produit Novalux idéal pour les commerces, les bureaux et le résidentiel, disponible dans les nouvelles finitions café et cappuccino.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux