fin de vie

Novalux - HERO B : PROFIL LINEAIRE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, MODULE DETECTEUR, 250 - 1087A9.20

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de système de commande d'éclairage

  • profondeur - 250 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833110299

Réf. Sonepar

08244311029

Réf. Fournisseur

1087A9.20

Marque

Novalux

modèle:

set de système de commande d'éclairage

profondeur:

250 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

92 mm

HERO B : PROFIL LINEAIRE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, MODULE DETECTEUR, 250 CAFÉ

Les Atouts de la gamme:

52336232