Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - HERO B : PROFIL LINEAIRE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, MODULE DETECTEUR, 250 - 1087A9.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de système de commande d'éclairage

  • profondeur - 250 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833107978

Réf. Sonepar

08451310797

Réf. Fournisseur

1087A9.21

Marque

Novalux

modèle:

set de système de commande d'éclairage

profondeur:

250 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

92 mm

HERO B : PROFIL LINEAIRE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, MODULE DETECTEUR, 250 CAPPUCCINO

Les Atouts de la gamme:

HERO B est le profilé LED pour l’installation en suspension avec émission de lumière diffuse indirecte, à associer à un système à diffusion directe de la lumière avec micro-optiques ou d’élégants spots orientables, tous réalisés avec des LEDs à haut rendu des couleurs. L’excellent confort visuel, et un design minimaliste font de HERO B le produit Novalux idéal pour les commerces, les bureaux et le résidentiel, disponible dans les nouvelles finitions café et cappuccino.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux