Non retournablenouveau

Novalux - HERO+C 33W 4000K 1400 DALI/PUSH NOIR - 114817.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO+C 33W 4000K 1400 DALI/PUSH NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833090898

Réf. Sonepar

08451309089

Réf. Fournisseur

114817.02

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO+C 33W 4000K 1400 DALI/PUSH NOIR

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Dimmable: DALI 2,PUSH, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 140 / 5.3 / 6.9 cm ), Poids: 3.5 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114817.02 / EAN 8026833090898

Les Atouts de la gamme:

Système LED linéaire pour installation individuelle ou sur une ligne continue encastrable avec recouvrement sur faux plafond d’une épaisseur de 10-15 mm. Profilé en alliage d’aluminium peint avec alimentation électronique et câblage passant. Diffuseur et embouts de fermeture à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.