Novalux - HERO+C MOD.BLIND BLANC 1400 BLANC - 114863.01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833164346
Réf. Sonepar
08451316434
Réf. Fournisseur
114863.01
Marque
Novalux
pays de fabrication:
ITALIE
HERO+C MOD.BLIND BLANC 1400 BLANC
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 140 / 5.3 / 6.9 cm ), Poids: 3.5 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114863.01 / EAN 8026833164346
Les Atouts de la gamme:
Système LED linéaire pour installation individuelle ou sur une ligne continue encastrable avec recouvrement sur faux plafond d’une épaisseur de 10-15 mm. Profilé en alliage d’aluminium peint avec alimentation électronique et câblage passant. Diffuseur et embouts de fermeture à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 140 / 5.3 / 6.9 cm ), Poids: 3.5 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114863.01 / EAN 8026833164346
Les Atouts de la gamme:
Système LED linéaire pour installation individuelle ou sur une ligne continue encastrable avec recouvrement sur faux plafond d’une épaisseur de 10-15 mm. Profilé en alliage d’aluminium peint avec alimentation électronique et câblage passant. Diffuseur et embouts de fermeture à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


