Novalux - HERO C MODULE AVEC CAPTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE, 250, BLANC - 108871.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
profondeur - 250 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833128324
Réf. Sonepar
08451312832
Réf. Fournisseur
108871.01
Marque
Novalux
modèle:
multicapteur
profondeur:
250 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
53 mm
hauteur:
68 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 25 / 6.1 / 6.8 cm ), Poids: 1.425 kg. NOVALUX Référence 108871.01 / EAN 8026833128324
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


