Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - HERO C : PROFIL LED LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, MODULE SPOT DE SECOURS, 250 NO - 108859.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • profondeur - 250 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833114273

Réf. Sonepar

08451311427

Réf. Fournisseur

108859.02

Marque

Novalux

modèle:

autre

profondeur:

250 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

68 mm

HERO C : PROFIL LED LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, MODULE SPOT DE SECOURS, 250 NOIR

Les Atouts de la gamme:

HERO C est le système LED conçu pour réaliser des lignes de lumière sur plafond en plaque de plâtre, doté d’un recouvrementdiscret, pensé pour les situations qui requièrent des temps d’installation rapides. Les différentes optiques à haut rendu des couleurs font de HERO C l’un des produits Novalux les plus polyvalents et performants.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux