Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - HERO C : PROFIL LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 1680 NOIR - 108857.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO C : PROFIL LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 1680 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 1680 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833114297

Réf. Sonepar

08451311429

Réf. Fournisseur

108857.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

53 mm

longueur:

1680 mm

hauteur:

68 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO C : PROFIL LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 1680 NOIR

Les Atouts de la gamme:

HERO C est le système LED conçu pour réaliser des lignes de lumière sur plafond en plaque de plâtre, doté d’un recouvrementdiscret, pensé pour les situations qui requièrent des temps d’installation rapides. Les différentes optiques à haut rendu des couleurs font de HERO C l’un des produits Novalux les plus polyvalents et performants.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux