Novalux - HERO C PROFIL LINEAIRE ENCASTRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 250 BLANC - 108852.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 53 mm
longueur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833114969
Réf. Sonepar
08451311496
Réf. Fournisseur
108852.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
53 mm
longueur:
250 mm
hauteur:
68 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Poids: 0.95 kg. NOVALUX Référence 108852.01 / EAN 8026833114969
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


