Novalux - HERO : CÂBLE DE SUSPENSION POUR DEBUT ET FIN DE LIGNE (1 PIECE) - 108685.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - aluminium
longueur - 3000 mm
hauteur - 3000 mm
diamètre - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833123688
Réf. Sonepar
08451312368
Réf. Fournisseur
108685.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
couleur:
aluminium
longueur:
3000 mm
hauteur:
3000 mm
diamètre:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
HERO : CÂBLE DE SUSPENSION POUR DEBUT ET FIN DE LIGNE (1 PIECE)
Les Atouts de la gamme:
HERO est le nouveau système linéaire LED Novalux pour une installation en suspension, au plafond, au mur, ou encastré dans une plaque de plâtre. Performant et flexible, grâce à la grande variété d’optiques LED à haut rendu des couleurs. HERO est disponible avec un diffuseur opale ou UGR<19, en version à micro-optiques ou avec des spots orientables.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de la gamme:
HERO est le nouveau système linéaire LED Novalux pour une installation en suspension, au plafond, au mur, ou encastré dans une plaque de plâtre. Performant et flexible, grâce à la grande variété d’optiques LED à haut rendu des couleurs. HERO est disponible avec un diffuseur opale ou UGR<19, en version à micro-optiques ou avec des spots orientables.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


