Novalux - HERO CÂBLE DE SUSPENSION POUR LA JONCTION DE PROFILS (1 PIECE) - 108686.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - aluminium
largeur - 32 mm
longueur - 3000 mm
hauteur - 3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833123695
Réf. Sonepar
08451312369
Réf. Fournisseur
108686.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
couleur:
aluminium
largeur:
32 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
3000 mm
diamètre:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Poids: 0.052 kg. NOVALUX Référence 108686.99 / EAN 8026833123695
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


