Novalux - HERO DIFF. OPALE TL PER 1400 - 108924.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 180 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833140272
Réf. Sonepar
08451314027
Réf. Fournisseur
108924.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
180 °
couleur:
blanc
longueur:
1400 mm
largeur:
52 mm
hauteur/profondeur:
8 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 140 / 5.25 / 1.5 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 108924.99 / EAN 8026833140272
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


