nouveau

Novalux - HERO : EMBOUTS NOIR (2 PIECES) - 108684.02

CopieCopie
Novalux - HERO : EMBOUTS NOIR (2 PIECES)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HERO

EAN

8026833123664

Réf. Sonepar

08451312366

Réf. Fournisseur

108684.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

53 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

69 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO : EMBOUTS NOIR (2 PIECES)

Les Atouts de la gamme:

HERO est le nouveau système linéaire LED Novalux pour une installation en suspension, au plafond, au mur, ou encastré dans une plaque de plâtre. Performant et flexible, grâce à la grande variété d’optiques LED à haut rendu des couleurs. HERO est disponible avec un diffuseur opale ou UGR<19, en version à micro-optiques ou avec des spots orientables.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.