Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - HERO : KIT D'ALIMENTATION, L1200 3x 1,5 NOIR - 108919.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO : KIT D'ALIMENTATION, L1200 3x 1,5 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 54 mm

  • longueur - 84 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833105714

Réf. Sonepar

08451310571

Réf. Fournisseur

108919.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier de protection

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

54 mm

longueur:

84 mm

hauteur:

1250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO : KIT D'ALIMENTATION, L1200 3x 1,5 NOIR

Les Atouts de la gamme:

HERO est le nouveau système linéaire LED Novalux pour une installation en suspension, au plafond, au mur, ou encastré dans une plaque de plâtre. Performant et flexible, grâce à la grande variété d’optiques LED à haut rendu des couleurs. HERO est disponible avec un diffuseur opale ou UGR<19, en version à micro-optiques ou avec des spots orientables.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux