Novalux - HERO KIT D'ALIMENTATION, L3000 3x 1,5 CAFÉ - 108920.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 54 mm
longueur - 84 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833105769
Réf. Sonepar
08451310576
Réf. Fournisseur
108920.20
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
54 mm
longueur:
84 mm
hauteur:
3050 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Poids: 0.355 kg. NOVALUX Référence 108920.20 / EAN 8026833105769
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


