Non retournable

Novalux - HERO M 2FAR 2X4W L 636MM 2.7K 25 BLANC - 113223.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144812

Réf. Sonepar

08451314481

Réf. Fournisseur

113223.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ITALIE

HERO M 2FAR 2X4W L 636MM 2.7K 25 BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Flux lumineux assigné: 670 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Dimension (L/W/H): ( 63.6 / 3.2 / 1.2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113223.01 / EAN 8026833144812

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux