Non retournable

Novalux - HERO M 2FAR 2X4W L 636MM 2.7K 25 CAFE - 113223.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144836

Réf. Sonepar

08451314483

Réf. Fournisseur

113223.20

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO M 2FAR 2X4W L 636MM 2.7K 25 CAFE

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Flux lumineux assigné: 670 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Dimension (L/W/H): ( 63.6 / 3.2 / 1.2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113223.20 / EAN 8026833144836

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux