Non retournable

Novalux - HERO M 2FAR 2X4W L 636MM 3K 25 CAFE - 113224.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144867

Réf. Sonepar

08451314486

Réf. Fournisseur

113224.20

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO M 2FAR 2X4W L 636MM 3K 25 CAFE

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Flux lumineux assigné: 716 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Dimension (L/W/H): ( 63.6 / 3.2 / 1.2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113224.20 / EAN 8026833144867

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux