Non retournable

Novalux - HERO M 2FAR 2X4W L 636MM 4K 45 NOIR - 113228.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145017

Réf. Sonepar

08451314501

Réf. Fournisseur

113228.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

ITALIE

HERO M 2FAR 2X4W L 636MM 4K 45 NOIR

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Flux lumineux assigné: 837 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Dimension (L/W/H): ( 63.6 / 3.2 / 1.2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113228.02 / EAN 8026833145017

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux