Non retournable

Novalux - HERO M CORPO L 636MM CAPPUCCINO - 113201.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 636 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144553

Réf. Sonepar

08451314455

Réf. Fournisseur

113201.21

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

35 mm

longueur:

636 mm

hauteur:

60 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

HERO M CORPO L 636MM CAPPUCCINO

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 63.6 / 3.5 / 6 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113201.21 / EAN 8026833144553

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux