Novalux - HERO M CORPO L1272MM CAPPUCCINO - 113202.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 35 mm
longueur - 1272 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833144539
Réf. Sonepar
08451314453
Réf. Fournisseur
113202.21
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
35 mm
longueur:
1272 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 127.2 / 3.5 / 6 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113202.21 / EAN 8026833144539
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


