Non retournable

Novalux - HERO M ELETTR ON/OFF L 636MM - 113204.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

  • couleur - aluminium

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144621

Réf. Sonepar

08451314462

Réf. Fournisseur

113204.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

couleur:

aluminium

pays de fabrication:

ITALIE

HERO M ELETTR ON/OFF L 636MM

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Interrupteur variable, Dimension (L/W/H): ( 53.6 / 3 / 3.5 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113204.99 / EAN 8026833144621

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux