Novalux - HERO M: KIT GIUNZIONE - 113241.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO M: KIT GIUNZIONE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145376

Réf. Sonepar

08451314537

Réf. Fournisseur

113241.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

50 mm

longueur:

31 mm

hauteur:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

HERO M: KIT GIUNZIONE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux