Non retournable

Novalux - HERO M MOD.LED 12W L 636MM 2.7K - 113214.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144706

Réf. Sonepar

08451314470

Réf. Fournisseur

113214.99

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO M MOD.LED 12W L 636MM 2.7K

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Température de couleur (CCT): 2700K, Dimension (L/W/H): ( 63.6 / 1.8 / 0.5 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113214.99 / EAN 8026833144706

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux