Non retournable

Novalux - HERO M MOD.LED 12W L 636MM 3K - 113215.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • flux lumineux - 1730...1730 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144737

Réf. Sonepar

08451314473

Réf. Fournisseur

113215.99

Marque

Novalux

puissance de la lampe:

12...12 W

flux lumineux:

1730...1730 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Oui

courant de fonctionnement:

700...700 mA

tension de fonctionnement:

24...24 V

tension de lampe:

24.2...24.2 V

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Non

adapté aux feux de circulation:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

636 mm

largeur:

29 mm

hauteur:

40 mm

indice de protection (IP):

IP20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HERO M MOD.LED 12W L 636MM 3K

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Température de couleur (CCT): 3000K, Dimension (L/W/H): ( 63.6 / 1.8 / 0.5 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113215.99 / EAN 8026833144737

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux