Novalux - HERO M: MODULE ON/OFF 1272 D2 - 113245.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO M: MODULE ON/OFF 1272 D2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833149619

Réf. Sonepar

08451314961

Réf. Fournisseur

113245.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

aluminium

HERO M: MODULE ON/OFF 1272 D2

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux