Non retournable

Novalux - HERO M SCH.CIECO L 636MM BLANC - 113233.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO M SCH.CIECO L 636MM BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 636 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145086

Réf. Sonepar

08451314508

Réf. Fournisseur

113233.01

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

32 mm

longueur:

636 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

HERO M SCH.CIECO L 636MM BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 63.6 / 3.2 / 1.2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113233.01 / EAN 8026833145086

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux