Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - HERO M: SCH.CIECO L1272MM NOIR - 113234.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO M: SCH.CIECO L1272MM NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 1272 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145130

Réf. Sonepar

08451314513

Réf. Fournisseur

113234.02

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

32 mm

longueur:

1272 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO M: SCH.CIECO L1272MM NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux