Non retournable

Novalux - HERO M SCH.CIECO L1908MM BLANC - 113235.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO M SCH.CIECO L1908MM BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 1908 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145161

Réf. Sonepar

08451314516

Réf. Fournisseur

113235.01

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

32 mm

longueur:

1908 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

HERO M SCH.CIECO L1908MM BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 190.8 / 3.2 / 1.2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113235.01 / EAN 8026833145161

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux