Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - HERO MB: CORPO 636 CAFE - 113301.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 636 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145413

Réf. Sonepar

08451314541

Réf. Fournisseur

113301.20

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

35 mm

longueur:

636 mm

hauteur:

72 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO MB: CORPO 636 CAFE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux