fin de vie

Novalux - HERO MB: M. DA/P 1908 4 DRIVER - 113341.99

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

  • nombre de conducteurs - 6

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833149756

Réf. Sonepar

08244314975

Réf. Fournisseur

113341.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

nombre de conducteurs:

6

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

aluminium

HERO MB: M. DA/P 1908 4 DRIVER