fin de vie

Novalux - HERO MB: MOD.LED IND 18W 1272 4K - 113319.99

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 21...21 W

  • flux lumineux - 2205...2205 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145666

Réf. Sonepar

08244314566

Réf. Fournisseur

113319.99

Marque

Novalux

puissance de la lampe:

21...21 W

flux lumineux:

2205...2205 lm

température de couleur:

4000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Non

courant de fonctionnement:

700...700 mA

tension de fonctionnement:

24...24 V

tension de lampe:

60...60 V

couleur:

rouge/blanc

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

1272 mm

largeur:

18 mm

hauteur:

15 mm

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

HERO MB: MOD.LED IND 18W 1272 4K