Non retournable

Novalux - HERO MB MOD.LED IND 6W 636 2.7K - 113314.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145611

Réf. Sonepar

08451314561

Réf. Fournisseur

113314.99

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO MB MOD.LED IND 6W 636 2.7K

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Température de couleur (CCT): 2700K, Dimension (L/W/H): ( 63.6 / 1.8 / 0.5 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113314.99 / EAN 8026833145611

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux