🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Novalux - HERO MB: MOD.LED IND 6W 636 4K - 113316.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • flux lumineux - 735...735 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145635

Réf. Sonepar

08451314563

Réf. Fournisseur

113316.99

Marque

Novalux

puissance de la lampe:

9...9 W

flux lumineux:

735...735 lm

température de couleur:

4000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Non

courant de fonctionnement:

700...700 mA

tension de fonctionnement:

24...24 V

tension de lampe:

60...60 V

couleur:

rouge/blanc

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

636 mm

largeur:

18 mm

hauteur:

15 mm

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

HERO MB: MOD.LED IND 6W 636 4K

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux