Non retournablenouveau

Novalux - HERO MB PROFIL L 636MM BLANC - 113344.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO MB PROFIL L 636MM BLANC
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
8026833159083

Réf. Sonepar

08451315908

Réf. Fournisseur

113344.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO MB profilé en aluminium L.636 BLANC. Module driver, modules LED, kits de jonction, embouts et kits de suspension à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 63.6 / 3.5 / 7.2 cm ), Poids: 1.4 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113344.01 / EAN 8026833159083

Les Atouts de la gamme:

HERO MINI B : Système modulaire LED autonome ou en ligne continue avec émission directe/indirecte pour montage suspendu. Profils modulaires en aluminium peint extrudé adaptés aux modules de commande à double interrupteur, modules LED à émission directe (modules LED diffuseurs opale/modules LED micro-optiques/modules LED spot), modules LED à émission indirecte et accessoires d’installation. Des cache-cache de stores sont disponibles avec un câblage traversant.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.