Non retournablenouveau

Novalux - HERO MB PROFIL L1272MM CAFÉ - 113345.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO MB PROFIL L1272MM CAFÉ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833159144

Réf. Sonepar

08451315914

Réf. Fournisseur

113345.20

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO MB L.1272 CAFÉ. Module driver, modules LED à émission directe/indirecte, kits de jonction, embouts et kits de suspension à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: café, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 127.2 / 3.5 / 7.2 cm ), Poids: 2.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113345.20 / EAN 8026833159144

Les Atouts de la gamme:

HERO MINI B : Système modulaire LED autonome ou en ligne continue avec émission directe/indirecte pour montage suspendu. Profils modulaires en aluminium peint extrudé adaptés aux modules de commande à double interrupteur, modules LED à émission directe (modules LED diffuseurs opale/modules LED micro-optiques/modules LED spot), modules LED à émission indirecte et accessoires d’installation. Des cache-cache de stores sont disponibles avec un câblage traversant.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.