Non retournable

Novalux - HERO MB SCH.CIECO L 636MM BLANC - 113329.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO MB SCH.CIECO L 636MM BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 636 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145949

Réf. Sonepar

08451314594

Réf. Fournisseur

113329.01

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

32 mm

longueur:

636 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

HERO MB SCH.CIECO L 636MM BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 63.6 / 3.2 / 1.2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113329.01 / EAN 8026833145949

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux