Non retournable

Novalux - HERO MB SCH.CIECO L 636MM NOIR - 113329.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO MB SCH.CIECO L 636MM NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145956

Réf. Sonepar

08451314595

Réf. Fournisseur

113329.02

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO MB SCH.CIECO L 636MM NOIR

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 63.6 / 3.2 / 1.2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113329.02 / EAN 8026833145956

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux